小糸製作所
小糸製作所の トラック電装
小糸製作所の トラック用テールレンズ
角型4灯式タイプ2:ロー専用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44833104
品番
4LEDRSB-2-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。
用途
LEDヘッドランプユニット
消費電力(W)
17(ハロゲン比較約1/4)
定格
12/17(V/W)
色温度(K)
5500
光源寿命
約50000時間(ハロゲン比較約50倍)
明るさ(Lm)
750(ハロゲン比較約3倍)
光源タイプ
LED
注意
※本商品はプラスコントロール車専用です。マイナスコントロール車にはご使用いただけません。
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用ください。
※○本商品はLED一体型のため、電球交換式のように光源のみを交換することはできません。破損時はAssy交換となります。