小糸製作所
小糸製作所の トラック電装
小糸製作所の トラック庫内灯
LEDラインライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
44833330
品番
LEDLL24T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。
用途
車室内用LED照明
質量(g)
130
定格
24/3.6(V/W)
光源
15灯
取付け方法
締結/両面テープ
光源タイプ
白色LED
注意
※本商品は車室内用灯具です。取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外でのご使用はしないでください。
※LEDラインライト締結タイプ(LEDLL24T)は連結時に締結部の隙間が出来ます。