小糸製作所
小糸製作所の トラック電装
小糸製作所の トラック車高灯
フロント用LED車高灯
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44833348
品番
2556W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。
用途
フロント用LED車高灯
質量(g)
51
レンズ色
ホワイト
定格
24/0.3(V/W)
コード長さ(mm)
500
光源
(数量)4
光源タイプ
LED
注意
※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめ下さい。