大阪魂
高ナット(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M18
注文コード
44835077
品番
18×27×60
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
ねじピッチ
2.5
長さL(mm)
60
寸法S(mm)
27
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目