※使用例
KYO-EI
KYO-EIの ブレーキパッド・足回り部品
KYO-EIの ハブボルト
ハブボルト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44838580
品番
SBH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
SCM435
全長(mm)
53
サイズ
M12×P1.5
ピッチ
1.5
ねじ径(mm)
12
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°
メーカー
HONDA
RoHS指令(10物質対応)
対応
スプライン寸法(mm)
Φ12.3