商品画像

電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44838704 品番 BR1-163
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)

質量(kg)1.63 取付寸法(mm)93 絶縁種別A種 定格2次電流(A)3 容量(VA)48 RoHS指令(10物質対応)対応 1次電圧(V)100/110 2次電圧(V)8、12、16
関連資料:寸法図(0.12MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする