MO-FFRLJP-LL 食品用ジャンパー 男女兼用 モノタロウ 44847795

 

MO-FFRLJP-LL 食品用ジャンパー 男女兼用 モノタロウ 44847795
MO-FFRLJP-LL 食品用ジャンパー 男女兼用 モノタロウ 44847795
MO-FFRLJP-LL 食品用ジャンパー 男女兼用 モノタロウ 44847795
MO-FFRLJP-LL 食品用ジャンパー 男女兼用 モノタロウ 44847795
MO-FFRLJP-LL 食品用ジャンパー 男女兼用 モノタロウ 44847795
MO-FFRLJP-LL 食品用ジャンパー 男女兼用 モノタロウ 44847795
MO-FFRLJP-LL 食品用ジャンパー 男女兼用 モノタロウ 44847795
MO-FFRLJP-LL 食品用ジャンパー 男女兼用 モノタロウ 44847795
MO-FFRLJP-LL 食品用ジャンパー 男女兼用 モノタロウ 44847795
MO-FFRLJP-LL 食品用ジャンパー 男女兼用 モノタロウ 44847795
モノタロウ

食品用ジャンパー 男女兼用

(6件のレビュー)
1年間返品保証
サイズLL
内容量1着注文コード44847795品番MO-FFRLJP-LL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りが特徴です。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材で、裾の両脇にゴムが入ったジャンパータイプです。セミオートマチックコイルファスナーを採用しており、塗装が剥がれ落ちにくく洗濯時のタンブラーなどでの破損おそれが少なくなっております。腰ネット部分スナップ留め、袖口フライス仕様で、異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。

用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様腰ネット・内ポケット付、セミオートマチックコイルファスナー、袖口フライス材質ポリエステル100%サイズLL胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル100着丈(cm)67機能吸汗速乾、制電、透け防止裄丈(cm)86性別男女兼用袖丈長袖
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※本品はジャケットのみの販売です。
※アイロン掛け時に当て布を使用してください。
※ファスナー、釦は閉じて洗ってください。

商品説明動画

食品用ジャンパー 男女兼用
この動画は、3が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44847795MO-FFRLJP-LL51303814RP8501-2MO-FFRLJP-LL ジャンパー 男女兼用 長袖 住商モンブラン 51303814ジャンパー 男女兼用 長袖住商モンブラン1着
3,198
税込3,518
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44847786
2026-02-22
用途: 製菓作業
建設業・工事業

薄いけど、洗濯してもすぐ乾くし2枚目も購入しました

対象商品 : 44847795
2025-04-26
用途: 食品加工作業
製造業

今まで使用していた作業着より
安く購入できてよかったです。
素材は薄めですが、すぐ乾きますし
使っていて支障はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 44847795
2025-11-16
用途: 食品関係の作業
製造業

探していたものと同じデザインで安価に購入できて大変満足です

対象商品 : 44847829
2025-02-28
用途: 食品製造
その他業種

肌触りがよくて、床洗いをしても、汚れがつきにくい。洗濯してもシワにならず、とても楽しています。

2024-10-28
用途: 食品工場用
東立商事株式会社製造業

食品工場夏向き用汗がすぐ乾く、結構使いやすいです。

対象商品 : 44847768
2024-04-23
用途: 野菜洗浄、加工時
製造業

生地もさらさらで着やすくて涼しく快適です。
比較的スリムな作りです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする