M10 袋ナット小形(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 44848027

袋ナット小形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM10
ねじピッチ1.5
内容量1箱(500個)注文コード44848027品番M10
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
材質
鉄
寸法A(mm)
12.5
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
14
表面処理
茶ブロンズ
寸法T(mm)
0.6
寸法R(mm)
約6.5
寸法m2(mm)
14.5
寸法m3(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
625:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする