エナジーギア
エナジーギアの バッテリー関連
エナジーギアの ブースターケーブル
ブースターケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44869109
品番
JF-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
突然のバッテリー上がりに安心。フルカバーグリップ。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブースターケーブル
モノタロウ
¥
899
¥
989
税込
電流(A)
50
用途
車のメンテナンス
適合
軽自動車からコンパクトカー用、ハイブリッド車対応
材質
電線DCCA
幅(mm)
260
高さ(mm)
190
長さ(m)
3.5
奥行(mm)
65
電圧(V)
12
材質(ケーブル)
CCA(銅約5~8%)