エナジーギア
エナジーギアの バッテリー関連
エナジーギアの ブースターケーブル
ブースターケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44869127
品番
JF-242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
突然のバッテリー上がりに安心。フルカバーグリップ。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブースターケーブル
モノタロウ
¥
2,098
¥
2,308
税込
電流(A)
100
用途
車のメンテナンス
適合
軽自動車から2tトラック用
材質
電線DCCA
幅(mm)
310
高さ(mm)
240
長さ(m)
5
奥行(mm)
75
電圧(V)
12/24
材質(ケーブル)
CCA(銅約5~8%)