エナジーギア
エナジーギアの バッテリー関連
エナジーギアの ブースターケーブル
ブースターケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44869136
品番
JF-243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
突然のバッテリー上がりに安心。フルカバーグリップ。
電流(A)
120
用途
車のメンテナンス
適合
軽自動車から4tトラック用
材質
電線DCCA
幅(mm)
305
高さ(mm)
215
長さ(m)
5
奥行(mm)
90
電圧(V)
12/24
材質(ケーブル)
CCA(銅約5~8%)