ホイールナット袋

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4個) 注文コード 44869434 品番 T4FB-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

タイヤ交換やアルミの取付に。

用途車のメンテナンス BK ピッチ(mm)1.5 ねじ寸法M12 適合メーカートヨタ/マツダ/三菱/ダイハツ ヘッド寸法(mm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44869346
2024-04-04
用途:
ホイール固定

ショートナットに見えますが意外と長く約31oでした。
全長が書いていないので参考にして下さい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする