ジョイフル
ジョイフルの タイヤ・ホイール付属部品
ジョイフルの タイヤ/ホイール締結部品
ジョイフルの 自動車用袋ナット
ホイールナット袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個(4個)
注文コード
44869538
品番
N4F-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
タイヤ交換やアルミの取付に。
用途
車のメンテナンス
色
シルバー
ピッチ(mm)
1.25
ねじ寸法
M12
適合メーカー
日産
ヘッド寸法(mm)
21