DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の スマホ/タブレットスタンド
スマホホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44870089
品番
CMS-SH-A
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
取り付けたスマホを回転できる!
用途
みるサーチミニで撮影時、腕やアルミポールにスマホを固定できる!
材質
TPE、PP、ポリエステル
質量(g)
50
適合外径(Φmm)
バンド適応外径(参考) :35〜80、ホルダー適応外径(参考) : 130〜160×60〜80
本体寸法(mm)
150×30×70
特性
回転可能
関連資料:
(1.46MB)