CA2198-0 女性用サービスコート CA2198 セブンユニフォーム 44870667

女性用サービスコート CA2198

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ホワイト
サイズ(号)13号
内容量1枚注文コード44870667品番CA2198-0
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
ホワイトサイズ(号)13号胸囲(cm)104混率(%)ツイル[ポリエステル80%・綿20%]加工SR加工肩幅(cm)40.5着丈(cm)87機能制電
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする