曜日別特売
DL2959-1 男女兼用パンツ DL2959 セブンユニフォーム 44875707

男女兼用パンツ DL2959

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
ウエスト(cm)78.5
股下(cm)74
色インディゴ
内容量1枚注文コード44875707品番DL2959-1
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

経年劣化しない麻調デニム生地が特徴です。
綿デニムのような色落ちがほぼ無いのでいつまでもきれいな色のままを保ちます。
麻は入っていませんが麻のようなドライなタッチ感、適度なハリコシが着用時に高級感を表現します。
ワンタックのゆったりテーパードシルエット、脇ゴム入り。
ストレッチもありますのでストレスの無い履き心地を体感できます。
色々な新しいコンセプトが生まれてくる中、色展開もそういったシーンにマッチする3色を用意しています。

色
インディゴ
サイズ
L
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
78.5
股上(cm)
27
仕様
脇ゴム入り・フロントボタン留め
混率(%)
麻調デニム[ポリエステル65%・綿35%]
機能
制電・ストレッチ
ヒップ(cm)
115

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする