曜日別特売
UL7719-7 男女兼用パンツ UL7719 セブンユニフォーム 44876197

男女兼用パンツ UL7719

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚ベージュサイズLL注文コード44876197品番UL7719-7
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様ウエストゴム・紐入ベージュサイズLL混率(%)ポリエステル100股下(cm)78ウエスト(cm)83~94機能撥水・ストレッチ股上(cm)27.5ヒップ(cm)115生地リップストップ性別男女兼用
注意
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする