セブンユニフォーム
男女兼用パンツ UL7719
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1枚
色
アイスグレー
サイズ
3L
注文コード
44876267
品番
UL7719-8
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ウエストゴム・紐入
色
アイスグレー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
91~102
機能
撥水・ストレッチ
股上(cm)
29.5
ヒップ(cm)
123
生地
リップストップ
性別
男女兼用
注意
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。