フロアスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44887519 品番100-MR200W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タブレットの設置に最適な自立型フロアスタンドです。
高さ角度が変えられるので目線での視聴や手元での作業などに最適です。
リビングでの使用やベッドサイドでの使用と幅広くお使いいただけます。
角度・高さ、回転の調整の機能が付いたフレキシブルアームスタンドです。
チルト機能が付いているので座った姿勢等で手元に引き寄せることが可能です。

仕様【必要工具】手袋 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 有効内寸(mm)(タブレットホルダー)130〜220、32×15 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 取付け方法据置き 組立時間20分 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)約1 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする