サンワダイレクト
サンワダイレクトの 椅子
サンワダイレクトの オフィス用チェア(OAチェア)
サンワダイレクトの 布張り(ファブリック)チェア
チェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44888018
品番
150-SNCH051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ガスシリンダーで座面の高さを自由に変更できる。
分厚いクッションです。
鉄製の丈夫なフレームで安全性が高い。
3通りの座り方が可能。
簡易キャスター付き。
ストッパー付きで固定できます。
付属品
六角レンチ
仕様
ガス圧リフト装置付、キャスター付、スチール製フレーム。【必要工具】手袋
材質
張地 布張り
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン
張地
(座面)布(ポリエステル)
形態
(出荷)ノックダウン組立式
組立時間
30分
材質(座面)
ウレタン
入数
1
色(シェル)
ブラック
材質(部品)
(主要成型)スチール、木材、ウレタンフォーム、PP
六角レンチ(mm)
5
組立人数
1
色(座面)
ブラック