座面高さ(mm)375、(最大)640
付属品六角レンチ
仕様ストッパー機能付きウレタンキャスター、背もたれ上下、座面上下可、座面下物置きスペース、座面前後調整機能。【必要工具】手袋
材質スチール、ウレタンフォーム、PP
色グレー
寸法H(mm)(背もたれ)410
キャスターあり
材質(キャスター)PU
張地(背面/座面)布(ポリエステル)、布張り
背もたれロー、背もたれ上下可動
肘掛なし
寸法D(mm)(最大)660
深さ(mm)(座面)260〜370に調整可能。
寸法W(mm)(背もたれ)435、背凭れ高さ:760〜1020に調整可能。
梱包数1
機能なし
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間20分
材質(座面)モールドウレタン
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×430
生地布
総耐荷重(kg)120
色(シェル)グレー
材質(部品)(主要成型)スチール、ウレタンフォーム、PP
脚幅(mm)660
六角レンチ(mm)5
組立人数1
色(座面)ブルー