色ブルー
座面高さ(mm)320、(最大)580
付属品六角レンチ
仕様ストッパー機能付きウレタンキャスター、背もたれ上下、座面上下可、セパレートタイプ背凭れ、座面前後調整機能。【必要工具】手袋
材質スチール、ウレタンフォーム、PP
寸法H(mm)(背もたれ)410
キャスターあり
材質(キャスター)PU
張地(背面/座面)布(ポリエステル)、布張り
背もたれロー、背もたれ上下可動
肘掛なし
寸法D(mm)(最大)600
深さ(mm)(座面)315〜415に調整可能。
寸法W(mm)(背もたれ)440、背凭れ高さ:760〜960に調整可能。
梱包数1
機能なし
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間20分
材質(座面)モールドウレタン
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×430
生地布
総耐荷重(kg)120
色(シェル)グレー
材質(部品)(主要成型)スチール、ウレタンフォーム、PP
脚幅(mm)600
六角レンチ(mm)5
組立人数1
色(座面)ブルー