チェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44888045 品番 150-SNCK5GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

座面の高さが320〜580mmまで上下するので、小さなお子様から、大人まで使用できます。
座面下に収納スペースがあります。
左右が独立して動き、背の動きに合わせてフィットする、セパレートタイプの背凭れ。
背もたれの高さが760〜960mmまで上下調節できます。
背凭れは背の動きに合わせてフレキシブルに可動します。
移動に便利なキャスター付き。
ストッパーつきで固定も可能。
背と座に極厚モールドウレタンを使用し、長年の使用にも耐える。
座面耐荷重120kgで、様々な体型の方にも対応。

グレー 座面高さ(mm)320、(最大)580 付属品六角レンチ 仕様ストッパー機能付きウレタンキャスター、背もたれ上下、座面上下可、セパレートタイプ背凭れ、座面前後調整機能。【必要工具】手袋 材質スチール、ウレタンフォーム、PP 寸法H(mm)(背もたれ)410 キャスターあり 材質(キャスター)PU 張地(背面/座面)布(ポリエステル)、布張り 背もたれロー、背もたれ上下可動 肘掛なし 寸法D(mm)(最大)600 深さ(mm)(座面)315〜415に調整可能。 寸法W(mm)(背もたれ)440、背凭れ高さ:760〜960に調整可能。 梱包数1 機能なし 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間20分 材質(座面)モールドウレタン 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×430 生地 総耐荷重(kg)120 色(シェル)グレー 材質(部品)(主要成型)スチール、ウレタンフォーム、PP 脚幅(mm)600 六角レンチ(mm)5 組立人数1 色(座面)グレー

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする