仕様ACアダプタ:無、デュアルディスプレイ対応【PD】対応:100W20V 5A
セット内容取扱説明書
質量(g)約78
規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
ポート数(合計)3ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15/iPadOS:iPadOS 15〜14/ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。
コネクタ形状【USBハブ部】USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)、【HDMIポート部】HDMIタイプA(19pin)メス×1※DisplayPort Alt Mode対応、【LANポート部】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X、 Auto-Negotiation対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×34×14
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
電源電圧(V)5
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェース【USBハブ】USB仕様 Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)準拠※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格
保証期間ご購入日より1年
供給電流(mA)900最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポート【LANポート部】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X、 Auto-Negotiation対応)
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度最大4K/30Hz、HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)HDCP1.4対応