Switch Bot

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44890014 品番400-RC005W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

サンワダイレクトオリジナル商品
ワイヤレスでご家庭やオフィスにある機器のオンオフ操作可能なリモートロボットです。
全てのスイッチをスマホでコントロール可能!
「Switch Bot」とは超小型のリモートロボットで、スイッチに直接貼り付けるだけで、iPhoneやApple Watch、Android端末で「Switch Bot」アプリを使って、Bluetooth経由でスイッチのオン/オフ操作ができる製品です。
テープで貼り付けたSwitch Botが物理的にスイッチをオン/オフするという、非常にシンプルな仕組みです。
テープが張り付く場所ならどんなスイッチにも適用できるという、応用範囲の広さが魅力です。
設置方法・3Mの両面テープ(付属)でスイッチの近くにSwitch Botを貼り付けるだけです。
何かを取り外したり交換したりすることなくスイッチにフィットします。
ツールは必要ありません。
使用方法・iPhoneやApple Watch、Android端末で使用可能な「SwitchBot」アプリ​をインストールします。
アプリをインストールするだけで自動でペアリングされるので、簡単に利用が可能です。
また、簡単にSwitch Botアプリでタイマーを設定することができます。
(5台まで拡張可能)​​​・長時間のバッテリ寿命:交換可能なリチウムバッテリは、約600日間持続。

付属品説明書付き 仕様最大2年利用できる着脱可能なリチウムバッテリーを使用。WiFi接続がなくてもBluetooth経由で制御可能。Switch Bot同士で接続するのでBluetooth圏外でも接続が可能。 質量(g)39 寸法(縦×横×高さ)(mm)36.5×42.8×24.0
注意
※こちらはSwitch Bot 本体のみの販売になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする