デジタル風速計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44890197 品番400-TST935
9月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

サンワダイレクトオリジナル商品
簡単に操作でき、デジタル表示とアナログバー表示可能な風力測定器です。
屋外イベント、スポーツ大会、ドローン飛行から、作業現場、工事現場、農業・漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
風速を測定の際、気温も確認することができます。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。

仕様測定:最新10レコードの平均読み取り、エリアセット:0.001〜9999m2 測定範囲風速/0.4〜30.0m/s、1.4〜108km/h 温度/-30℃〜60℃ 質量(g)277 電源9V形乾電池(006P型)×1個 表示風速レベル:レベル0-16アナログ棒グラフ 測定精度風速/±(3%+0.3m/s) 温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×33×159 分解能風速/0.1m/s 温度/0.1℃ 測定単位m/s、km/h 保管温湿度範囲-30℃〜60℃、10%RH〜80%RH オートパワーオフ約15分後に自動的電源オフ 電池寿命約30時間 動作温度(℃)-20〜60 動作湿度(%RH)10〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする