ドッキングステーション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44890215 品番400-VGA018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。
ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているので、デスクに省スペースに設置することができます。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しています。
ディスプレイを最大2台接続可能で、2台接続時の最大解像度は各ポート最大4K(3840×2160)/30Hzまでサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。
接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
スタンド部はクラムシェルモードでの使用に便利な縦置きと、ノートパソコンの画面も使って作業するのに便利な平置きの2通りの使い方に対応しています。
ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
アルマイト処理された上質な質感のアルミ製です。

USB
【USBハブ】インターフェース:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
(理論値)、コネクタ形状:USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0)・USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)・USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、通信速度:5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps、供給電流:USB3.1 Type-Cポート/最大100W(20V/5A)※ACアダプタは付属しません・USB3.1 Aコネクタ/1ポートあたり最大900mA・USB2.0 Aコネクタ/1ポートあたり最大500mA
仕様PD対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ無※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。(理論値)※PDアダプタからの給電量が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らないことがあります。その際はPDアダプタを出力の大きい製品に変更しお試しください。 セット内容USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1 ガンメタリック 質量(g)約650 規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 ポート数(合計)2ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応 ケーブル長(m)約0.5 対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15 コネクタ形状(PC接続側)USB Type-Cコネクタ形状/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約182×98×62 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 適合サイズ本体の厚みが20mm以下のノートパソコン、タブレット 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 挟み幅20mm 動作環境0〜40℃、5〜90% 保証期間ご購入日より6ヶ月 コネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)5〜90結露なきこと 伝送速度(Mbps)1000、 100、 10(理論値) 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値) ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度HDMI1、HDMI2/各最大解像度:3840×2160(60Hz)ディスプレイ1台接続時:3840×2160(60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)、最大4K/60Hz 対応プロトコルIPv4、 IPv6
注意
※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。
※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。
※すべての機器で動作を保証するものではありません。
本製品はパソコン本体のUSB3.2 Type-Cポートに直接接続して下さい。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプライには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより 正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。本製品はWindowsOS/MacOSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする