ドッキングステーション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44890249 品番400-VGA021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)へ映像出力ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。
映像出力の他に、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
HDMI、DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。
ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPort)。
3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。
ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。

仕様PD対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ無 セット内容本体×1、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1 質量(g)約380 規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 ポート数(合計)3ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応 ケーブル長(m)約0.5 対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15 コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×3、【オーディオ部】音声出力端子/3.5mm 4極ミニジャック×1、【オーディオ】3.5mm 4極ミニジャック×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約281×43×22 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 保証期間ご購入日より6ヶ月 対応メディア最大512GB(SDメモリカード)、128GB(microSDカード) コネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort スロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカード 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)5〜90結露なきこと 電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応 伝送速度(Mbps)1000、 100、 10(理論値) 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値) ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2、 DisplayPort メス×1 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(4K/30Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大4K/60Hz 対応プロトコルIPv4、 IPv6 ジャック径(Φmm)(オーディオ)3.5(4極ミニジャック×1)
注意
※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。
※すべての機器で動作を保証するものではありません。
■本製品はパソコン本体のUSB3.2 Type-Cポートに直接接続して下さい。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。■4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。■本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。■本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプライには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。■本製品はWindowsOS/MacOSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)■対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする