LANケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44890459 品番 500-LAN6A-CB100W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

カテゴリ6A LANケーブルを自作するためのケーブルです。
カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。
余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサーネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、これからの高速ネットワークに対応できます。
ケーブル内に十字介在が入っているので、信号線同士の電磁波干渉ノイズ、また伝送信号の漏れを防止し、信号伝送損失を抑えることができます。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで印刷されています。

仕様(ケーブル導体)24AWG、(色配線)TIA/EIA-568B 形状スタンダードタイプ、 自作用、丸型ケーブル ホワイト 規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル長(m)100 構造(ケーブル導体)単線 適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性500MHz 対応コネクタカテゴリ6A用RJ-45コネクタ(単線用)500-LAN-RJ6※カテゴリ6/5e用で販売していますが、透過式でより戻しを最大限抑えることができ、カテゴリ6Aの性能も発揮できます。 芯数(ケーブル)8芯(4P) 特性インピーダンス100Ω ケーブル(構造)UTP ケーブル外径(Φmm)5.8 シールドUTP4対(8芯) 通信速度10Gbps 導体単線 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 カテゴリーCat6A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする