仕様(ケーブル導体)24AWG、(色配線)TIA/EIA-568B
形状スタンダードタイプ、 自作用、丸型ケーブル
色ホワイト
規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル長(m)300
構造(ケーブル導体)単線
適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
周波数特性500MHz
対応コネクタカテゴリ6A用RJ-45コネクタ(単線用)500-LAN-RJ6※カテゴリ6/5e用で販売していますが、透過式でより戻しを最大限抑えることができ、カテゴリ6Aの性能も発揮できます。
芯数(ケーブル)8芯(4P)
特性インピーダンス100Ω
ケーブル(構造)UTP
ケーブル外径(Φmm)5.8
シールドUTP4対(8芯)
通信速度10Gbps
導体単線
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
カテゴリーCat6A