LANケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44890495 品番 500-LAN6AEX-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

LANケーブルを延長、ノイズに強いシールドタイプ、マグネット付きでスチール部に取付け可能、10GBASE-T対応のカテゴリ6A STP延長LANケーブル
LANケーブルを延長する際にご使用になれます。
ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。
マグネット付きでスチール部に取付け可能です。
ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。
UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。
1GBASE-T 10ギガビットイーサネット、カテゴリ6Aに準拠しています。
伝送速度10Giga、伝送帯域500MHzを実現します。

仕様(ケーブル導体)26AWG、(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査 形状スタンダードタイプ、丸型ケーブル カバーツメ折れ防止カバー有 ブラック 直径(Φmm)(ケーブル)6.5 規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル長(m)3 構造(ケーブル導体)単線 コネクタ形状RJ-45シールドオスコネクタ-RJ-45シールドメスコネクタツメ折れ防止カバー付き 適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性500MHz 芯数(ケーブル)8芯(4P) ケーブル(構造)STP コネクタスリムコネクタ:有 通信速度10Gbps 結線ストレート結線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする