MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の 料理道具
MTI(エムテーアイ)の フライパン・グリルパン
MTI(エムテーアイ)の フライパン・炒め鍋
ハニカム3層鋼フライパン26cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44908835
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
お手入れ簡単、丈夫なハニカム構造。
用途
金属のキッチンツールやスチールウールも使用できるフライパンです。
材質
本体/3層鋼ステンレス鋼(18-8/18-0)・アルミニウム合金、ハンドル/ステンレス18-0
寸法(mm)
495×278×60
質量(g)
1130
サイズ(cm)
26
表面処理
ふっ素樹脂加工
対応
ガスコンロ、電磁調理器 (IH 100V・200V)