曜日別特売
509591 8角パイプバンパー用フォグブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 44909027

 

509591 8角パイプバンパー用フォグブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 44909027
509591 8角パイプバンパー用フォグブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 44909027
509591 8角パイプバンパー用フォグブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 44909027
509591 8角パイプバンパー用フォグブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 44909027
509591 8角パイプバンパー用フォグブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 44909027
509591 8角パイプバンパー用フォグブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 44909027
509591 8角パイプバンパー用フォグブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 44909027

8角パイプバンパー用フォグブラケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード44909027品番509591
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ジェットイノウエオリジナルのパイプバンパー(510447/510448/510450)やルーフバー(510695)に使用される8角パイプ専用のフォグランプ取付けブラケット
厚みあるステンレス材を使用し、連結はパズル方式を採用することで脱着が簡単になりました。もちろん強度は抜群!!

用途外装パーツ適合日野大型17プロフィア用パイプバンパー(510447/510448)、ふそう大型17スーパーグレート用パイプバンパー(510450)、ふそう大型NEWスーパーグレート/17スーパーグレートハイルーフ車用ルーフバー(510695)材質ステンレス(SUS304 2B)取付穴(mm)(フォグランプ)Φ13
注意
※本製品はジェットイノウエ製パイプバンパー及びルーフバーの8角パイプ専用となります。それ以外のパイプバンパー及びハイバーには取付け出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする