仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):(2×11スピード)42T、 (1×11スピード)46T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T色シリーズカラー質量(g)平均271シリーズDEORE XT M8000 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):10T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード