IRDM9120SGS RD-M9120-SGS XTR ロングケージリアディレイラー 2x12S SHIMANO(シマノ) 44909858

RD-M9120-SGS XTR ロングケージリアディレイラー 2x12S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード44909858品番IRDM9120SGS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

スムーズなシフティング性能
最適化された新ドライブシステム
サイレントドライブトレイン
ローギアポジションでリアディレイラーテンションが減少、チェーンがハイテンションとなるのを防止
リアディレイラープーリーケージにバンパーを追加
大型 13T プーリー
ロープロファイルデザイン
シマノ シャドー RD+
ロースプロケット互換性
10-45T (2x12スピード)
10-45T (1x12スピード)

仕様リアスピード:12 (フロントダブル)、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:8歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均241シリーズXTR M9100 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):10T適合チェーンHG 12スピード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする