デジタル台はかり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)15 使用地区長野県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、福井県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県 注文コード44912299 品番ITM-15
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品はひょう量・使用地区など28種類から選べます 他の種類を見る

計量作業はもちろん、計数、上下限値を設定した質量チェックなどの機能も搭載。
様々な作業現場で、マルチに活躍するデジタル台はかりです。
計数機能搭載:部品の計数作業などにお使い頂けます。
ファンクション割当て機能:2つのファンクションボタンによく使用する操作を割り当て、作業性を向上させます。
通信機能:RS232Cポート×2口標準搭載。パソコンやプリンタとの接続が可能です。
電源:設置場所に合わせて、乾電池・AC電源どちらでも駆動可能です。(乾電池仕様で最大1300時間稼働)
質量チェック機能:質量の上限値、下限値を設定することによって、商品の質量検品が可能です。目標値に対して「少ない」「適量」「多い」を見やすく表示します。

区分使用地区M10 種類台はかり 使用温度範囲(℃)‐10〜40 ひょう量(kg)15 電源専用ACケーブル(標準装備)/単一乾電池6本(別売) 本体質量(kg)約8 表示方式バックライト付き液晶ディスプレイ 計量皿寸法(mm)240×300 目量(kg)マルチレンジ:0.002(0〜6)/0.005(0〜15) 使用湿度範囲10〜95%(結露なきこと) 風袋引き範囲5.998kg(0〜6kg)/14.995(0〜15kg) 使用地区長野県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、福井県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県 精度等級III級 最小秤量(kg)0.04(0〜6kg)/0.1(0〜15kg) 計量精度1/3000 ひょう量単位kg
注意
※個人宅への配送はできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする