INTEX
INTEXの 体育/運動会/スポーツイベント用品
INTEXの 体育/スポーツ用品
INTEXの 水泳
フィッシングファンプレイセンター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44947903
品番
U-57162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ホースで水道の蛇口と繋げばヤシの木からシャワーが出ます。
釣竿、魚2匹、ボール6個付き。
底のパッドは柔らかいため、安全に遊べます。
プールの底部には、排水口があります。
付属品
修理用パッチ、釣竿、魚2匹、ボール6個
材質
PVC(塩化ビニル樹脂・非フタル酸系可塑剤使用)-99%、PE-1%
質量(kg)
3.69
寸法(cm)
218×188×99
水量(L)
182(高さ13cmまで入れて)