※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6フィート×10本) 寸法B(mm)105.4 注文コード44954229 品番G6X4LG6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は寸法B・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る

カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。
2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。

用途電線、ワイヤ、などの保護 質量(kg)2 寸法A(mm)158.2 長さ(cm)183 寸法F(mm)25.4 寸法D(mm)2.8 寸法E(mm)101.3 寸法B(mm)105.4 寸法C(mm)159.0 寸法G(mm)7.9 寸法K(mm)63.5
注意
ダクトカバーは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする