業務用 極太 ブースターケーブル

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード44988905 品番HA-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!
しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!

長さ(m)5 電流(A)450 電圧(V)12/24V 電線仕様45sq 材質CCA 用途軽自動車・普通車・トラック用・バス・建設機器・重機・船舶・フォークリフト・大型トラックに

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44988905 HA-5 01886651 HA-5 業務用 極太 ブースターケーブル HA CONSULTING 業務用 極太 ブースターケーブル HA CONSULTING 1セット(2本) 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました
44988905 HA-5 85212226 - 極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆 モノタロウ 極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆 モノタロウ 1セット(2本) 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44988896
2024-08-28
用途:
牛農場で使用

農場内で使用するフォークリフトysタイヤショベルのバッテリー切れの際に重宝しそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
44988905
2024-03-05
用途:
まだ使用していませんが、よさそう

まだ使用しておりませんが、ケーブルが極太ですので、実用性がよいと思います。フォークリフト、4トントラックのバッテリー消耗緊急時に重宝しそうです。ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
44988914
2023-10-30
用途:
バッテリー上りのジャンパーケーブル
日本輸送サービス株式会社 様 (運輸・通信業)

大型トラックのバッテリー上りに活用、10mは長すぎたかなと思いましたが熱も持たず一発始動です 満足してます

3人が参考にしています
対象商品:
44988896
2023-03-03
用途:
バッテリー充電ケーブルとして使用。
フォレスト・イン洞川 様

極太ブースターで、充電パワーが有り短時間で作業が終わりました。

対象商品:
44988905
2023-12-09
用途:
大型車両のバッテリージャンプ
運輸・通信業

すぐ届きすぐ使えました。コードが柔らかくて使いやすい。

対象商品:
44988905
2022-04-02
用途:
バッテリーあがりのときに使う
医療・福祉・介護関連業

なかなか近所のホームセンターにはうってないので、この商品は凄い。

1人が参考にしています
対象商品:
44988905
2022-01-18
用途:
トラックバッテリー上がり時

使用に何ら問題ありません。極太なので焼け付きの心配も少なく安心して使用できました。

対象商品:
44988914
2021-03-05
用途:
フルトレ等のバッテリー上がりに使用
田中飼料株式会社 様

値段が高いので、ここまですごいものを買わなくても良いかと思いましたが、トラックに乗用車クラスの物を使用する人がいて、ダメにしてしまうので、思い切って購入しました。すごく重いのともう少し安価で購入出来ればということでやや不満です。商品自体はしっかりしているし立派なものだと思います。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブースターケーブルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boostercable/
1人が参考にしています
2023-01-27

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする