ミヤコ自動車
ミヤコ自動車の ブレーキパッド・足回り部品
ミヤコ自動車の 国産車用ブレーキパッド
ディスクパット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44990138
品番
MD-470
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥
2,398
¥
2,638
税込
主な適合純正品番
04465-B5090,04465-B5090,04465-B5090,04465-B5091,04465-B5091,04465-B5091,04465-B5150,04465-B5150,04465-B5150
メーカー
ダイハツ
主な使用車種
ハイゼットトラック
仕様
(使用キット)未設定
適合部位
F
年式
15.11-
車輌型式
S500P、S510P
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。