LDRS104N-H-E39/HS/H400A LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 104W 岩崎電気 44995686

LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 104W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44995686品番LDRS104N-H-E39/HS/H400A
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
電球の種類LED口金E39光源色昼白色定格ランプ電力(W)104消費電力(W)(100V)118、(200V)115、(242V)115全光束(Lm)14000適合電源ユニット:LE103050HSZ1/2.4-A1種別反射形水銀ランプ400W相当長さ(mm)213材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装質量(g)970タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)相関色温度(K)5000ビームの開き(°)108定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83最大光度(cd)4700エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)118.6、(200V)121.7、(242V)121.7適合器具HS形アイ ランプホルダ:HS0、HS0-L14、HS0/W、HS0/W-L14、HSB形 アイ ランプホルダ:HSB、HSB1
注意
※周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
※消費電力は、各ランプと適合する電源ユニットを組合せた場合の数値です。
※電源ユニットは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする