曜日別特売
BS-PET-13X30 RFIDタグ HF帯 値札サイズ 13mmm × 30mm bitstrong 44997148

 

BS-PET-13X30 RFIDタグ HF帯 値札サイズ 13mmm × 30mm bitstrong 44997148
BS-PET-13X30 RFIDタグ HF帯 値札サイズ 13mmm × 30mm bitstrong 44997148
BS-PET-13X30 RFIDタグ HF帯 値札サイズ 13mmm × 30mm bitstrong 44997148

RFIDタグ HF帯 値札サイズ 13mmm × 30mm

商品レビューを投稿する
94日以内出荷94日以内出荷とは
内容量1パック(500個組)注文コード44997148品番BS-PET-13X30
参考基準価格(税別)¥260,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

PETラミネートタグに埋め込まれているICタグは、一括読み取りが可能なため、手作業やバーコードによる読み取りと比べて、人員を掛けることなく、正確でスピーディーな対応が可能です。
また、ICタグは偽造が不可能なため、偽造品の混入を防ぐことができます。
そのため、PETラミネートタグは、医療、セキュリティ、小売等、様々な分野で対応可能です。

用途
ICタグを商品に取り付けて管理し、在庫管理や棚卸作業を効率よく行えます。
ICタグを物品に取り付けて、貸出状況、在庫状況を管理します。
ICタグを実験動物の皮下に挿入し、より確実な個体の識別管理を行います。
ICタグを検体に取り付けて管理し、検査依頼書と照合を行うことで、病理検査でのヒューマンエラーを未然に防ぎます。
形状長方形厚さ(mm)0.75縦(mm)13横(mm)30外装PET
注意
※ご注文いただいてから生産を開始するため、納品まで、90日程お時間を頂戴いたします。
※ご注文は、1パック500個から承ります。
※ICタグの通信距離は、使用環境やリーダ・ライタの性能によって、変わることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする