曜日別特売
BS-RFID-14X29 RFIDタグ HF帯 値札サイズ 14mm × 29mm bitstrong 44997166

 

BS-RFID-14X29 RFIDタグ HF帯 値札サイズ 14mm × 29mm bitstrong 44997166
BS-RFID-14X29 RFIDタグ HF帯 値札サイズ 14mm × 29mm bitstrong 44997166
BS-RFID-14X29 RFIDタグ HF帯 値札サイズ 14mm × 29mm bitstrong 44997166

RFIDタグ HF帯 値札サイズ 14mm × 29mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード44997166品番BS-RFID-14X29
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

スマートなデザイン;独自の加工技術によりチップ部の盛り上がりを防ぐことに成功。シンプルなデザインなので、商品のイメージを壊すことなく利用出来ます。
高感度;アンテナをコイル状に生成することで高感度を実現。これにより、急角度での読み取りも可能となりました。エッチングアンテナに無い、抜群の高感度を誇ります。
耐水・耐久仕様;独自のPET加工の技術により、繰り返しの使用に耐えうる強度を実現しました。PET加工の特徴である耐水性等の機能を継承することが可能になり、再利用による長期の運用を実現しました。
RFIDタグに埋め込まれているICタグは、一括読み取りが可能なため、手作業やバーコードによる読み取りと比べて、人員を掛けることなく、正確でスピーディーな対応が可能です。
ICタグは、偽造が不可能なため、偽造品の混入を防ぐことができます。
RFIDタグは、医療、セキュリティ、小売等、様々な分野で対応可能です。

用途
ICタグを商品に取り付けて管理し、在庫管理や棚卸作業を効率よく行えます。
ICタグを物品に取り付けて、貸出状況、在庫状況を管理します。
ICタグを実験動物の皮下に挿入し、より確実な個体の識別管理を行います。
ICタグを検体に取り付けて管理し、検査依頼書と照合を行うことで、病理検査でのヒューマンエラーを未然に防ぎます。
形状長方形厚さ(mm)0.75縦(mm)14横(mm)29保管温度範囲(℃)-10~40保存期間(年)10年動作温度範囲(℃)-20~45
注意
※ICタグの通信距離は、使用環境やリーダ・ライタの性能によって、変わることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする