マリンテック
メタハラ水中灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
45006406
品番
FK-4GQS 緑色
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バルブに石英を採用したことにより小径化を可能とし、「ナイスランプ」同様に移動や保管時の取扱が容易であり、灯具もコンパクト化されています。
巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
出力(W)
4000
周波数(Hz)
60
電流(A)
18
電圧(V)
AC230
口金
E39
全光束(Lm)
400000
ランプ効率(Lm/W)
100
発光色
緑色
安定器
必要
注意
※本製品は専用安定器が必要となります。
ランプのみでの点灯はできませんのでご注意ください。
※本製品は専用水中灯具が必要となります。
※水中灯の使用が禁止または制限された地域がありますので、各漁業共同組合などに確認の上、ご使用ください。
※納期がかかる場合がございますのでご注文前にお問い合わせください