ミートペーパー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100m) サイズ 注文コード45007367 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はサイズ・色など4種類から選べます 他の種類を見る

食品の美味しさを保つ食材紙は
すぐれた吸収力、高い保水力で調理・厨房・バックヤードの
ニーズにお応えします。
パルプ100%で衛生的であることはもちろん、クレープ加工をしていますので、柔軟性・剥離性があり、さらに強度面も重視して設計しています。もちろん、食品を扱う紙として、安全面・衛生面にも十分な配慮をしています。 吸水・吸油・保水性も抜群!厨房で大活躍しています。
肉や魚のドリップ取りに最適なロールタイプの食材紙です。
便利なミートペーパーサイズもご用意しております。
天然パルプ素材で安心、安全。
吸収性、吸油性保水性が抜群。
水に濡れても強く破れにくい!
ミシン目の有無や色も選べる豊富なラインナップ。『タウパーミートペーパー』シリーズラインナップ

用途鮮魚のドリップ取り、天ぷらの敷き紙、麺コンテナの下敷きm野菜の水切り 仕様ミシン目無 サイズ 寸法(mm×m)600×100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
肉や魚の保存に
金融・保険業

肉や魚の保存にこの商品を使用すると状態良く長く保存することができます。揚げ物の油を切るのにも使えるので必需品です。

対象商品:
45007394
2024-09-13
用途:
肉を巻く用
北條 様 (飲食業)

今まで、使いたい長さに切っていましたが、ミシン目が入っていて、ハサミ無しでも綺麗に切りカスも無くて早く切れます。
常備です。

1人が参考にしています
対象商品:
45007376
2023-05-15
用途:
お肉の水分とる為に。
農・林・水産業

牛肉のドリップを吸わせる為に使っています。丈夫でしっかり吸収してくれるので助かります。

対象商品:
45007385
2023-06-18
用途:
調理時
株式会社Qsmeat 様 (卸売・小売業)

使用頻度が、高い為、
更にお安い価格だと、有難当いです。

対象商品:
45007376
2022-10-11
用途:
カフェカウンター内の作業
あーと日和 様 (飲食業)

水分油分共に吸収がよく、硬さも適度で丈夫です。ミシン目での切り取りもスムーズで、一枚がちょうどよい大きさ。
特にグラスの水分を拭き取る時、繊維が残らないのが助かります。指紋などのちょっとした曇りも湿らせたペーパーで拭うと綺麗になります。
ワンオペのカフェで、このミートペーパーは必須アイテムです!

対象商品:
45007376
2022-11-16
用途:
肉を巻く
飲食業

お肉を取り扱って飲食店をしていますが何度も使わせていただいています。
何よりやすいしたくさん使えてしっかり吸収します。

対象商品:
45007376
2022-06-09
用途:
肉や魚の下ごしらえに
飲食業

肉や魚から出る水分を十分に吸ってくれて使いやすいです。

対象商品:
45007376
2023-03-13
用途:
キノコの保存箱の敷紙
農・林・水産業

初めて購入しました、想定より薄い商品でした。
次回は他の商品を購入する予定です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする