カシムラ
カシムラの スマホ/タブレット関連アクセサリ
カシムラの モバイルバッテリー/充電器
カシムラの AC充電器
AC充電器 USB-A×2ポート Type-C×2ポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45011726
品番
AC-037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
リバーシブルUSB-Aを2ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。折りたたみ式ACコンセントプラグ。100V〜240V対応なので海外でも使用可能。
仕様
1ポート最大DC5V 2.4A/4ポート合計・最大DC5V 4.8A(24W)出力
色
ホワイト
質量(g)
75
使用温度範囲(℃)
0〜35
ポート数
USB-A×2ポート/Type-C×2ポート
出力
1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計・最大DC5V/4.8A
入力電圧(V)
AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
51×67×27
注意
※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。※USB PD、Quick Charge 3.0充電には対応しておりません。