上皿天びん JCSS校正証明書付 MLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45015716 品番ML203T/00(JCSS校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥258,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。
モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。
天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。
有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。
ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。

仕様本商品はJCSS校正です。校正証明書・校正器物の仕様・校正時の環境条件・不確かさの評価・校正結果の記載された書類を添付しています。●トレーサビリティ体系図は添付しておりません。●※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます●皿サイズ(mm):Φ120●全自動調整(校正)機能付き●4.5インチ大型カラーTFTタッチスクリーンディスプレイ●直線性:0.6mg●繰返し性:0.7mg●機能:個数計数・統計・%計量・調合・チェック計量・合計・任意係数・動物計量・バック計量●風防付き●電源:AC100〜240V 50/60Hz (ACアダプター付属)または単3乾電池×8本(別売)●サイズ:193×290×331mm●重量:4.2kg●インターフェース:RS232・USB・有線LAN 種類上皿天秤 ひょう量(g)220 最小表示(g)0.001 表示形式デジタル アズワン品番2-3167-11-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする