仕様皿サイズ(mm):Φ120●全自動調整(校正)機能付き●4.5インチ大型カラーTFTタッチスクリーンディスプレイ●直線性:0.6mg●繰返し性:0.7mg●機能:個数計数・統計・%計量・調合・チェック計量・合計・任意係数・動物計量・バック計量●風防付き●電源:AC100〜240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×8本(別売)●サイズ:193×290×331mm●重量:4.2kg●インターフェース:RS232・USB・有線LAN
種類上皿天秤
ひょう量(g)220
最小表示(g)0.001
表示形式デジタル
アズワン品番2-3167-11-56
校正証明書一般校正(英語)