曜日別特売
ML1602T/00(JCSS校正) 上皿天びん JCSS校正証明書付 MLシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 45015777

上皿天びん JCSS校正証明書付 MLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード45015777品番ML1602T/00(JCSS校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥259,200

電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。
モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。
天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。
有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。
ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。

仕様本商品はJCSS校正です。校正証明書・校正器物の仕様・校正時の環境条件・不確かさの評価・校正結果の記載された書類を添付しています。●トレーサビリティ体系図は添付しておりません。●※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます●皿サイズ(mm):170×190●全自動調整(校正)機能付き●4.5インチ大型カラーTFTタッチスクリーンディスプレイ●直線性:6mg●繰返し性:7mg●機能:個数計数・統計・%計量・調合・チェック計量・合計・任意係数・動物計量・バック計量●風防別売(12121015)●電源:AC100~240V 50/60Hz (ACアダプター付属)または単3乾電池×8本(別売)●サイズ:184×290×84mm●重量:3.6kg●インターフェース:RS232・USB・有線LAN種類上皿天秤ひょう量(g)1620最小表示(g)0.01表示形式デジタルアズワン品番2-3167-13-24校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする