仕様皿サイズ(mm):170×190●全自動調整(校正)機能付き●4.5インチ大型カラーTFTタッチスクリーンディスプレイ●直線性:6mg●繰返し性:7mg●機能:個数計数・統計・%計量・調合・チェック計量・合計・任意係数・動物計量・バック計量●風防別売(12121015)●電源:AC100〜240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×8本(別売)●サイズ:184×290×84mm●重量:3.6kg●インターフェース:RS232・USB・有線LAN
質量(g)3600
種類上皿天秤
電源AC100〜240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×8本(別売)
ひょう量(g)3200
最小表示(g)0.01
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)170×190
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×290×84
繰返し性7mg
直線性6mg
アズワン品番2-3167-14-20
校正証明書一般校正